ETI - SU CH10x85 gPV 2A 1500V hengeres biztosító napelemekhez SX148781 - 002625210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 2 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056528
Sonepar cikkszám
SX148781
Gyártói cikkszám
002625210
Gyártói típuskód
CH10x85SU gPV 2A/1500V DC
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
2 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x85 gPV 2A 1500V hengeres biztosító napelemekhez