ETI - SU CH10x85 gR 10A 1200V hengeres biztosító napelemekhez SX148786 - 002625234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 10 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052704
Sonepar cikkszám
SX148786
Gyártói cikkszám
002625234
Gyártói típuskód
CH10x85SU gR 10A/1200V DC
Méret:
egyéb
Névleges áram:
10 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x85 gR 10A 1200V hengeres biztosító napelemekhez