ETI - SU CH10x85 gR 10A 700V hengeres biztosító napelemekhez SX148736 - 002625304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 10 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052421
Sonepar cikkszám
SX148736
Gyártói cikkszám
002625304
Gyártói típuskód
CH10x38SU gR 10A/700V AC/DC
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
10 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x85 gR 10A 700V hengeres biztosító napelemekhez