ETI - SU CH10x85 gR 12A 1200V hengeres biztosító napelemekhez SX148787 - 002625235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 12 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052735
Sonepar cikkszám
SX148787
Gyártói cikkszám
002625235
Gyártói típuskód
CH10x85SU gR 12A/1200V DC
Méret:
egyéb
Névleges áram:
12 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x85 gR 12A 1200V hengeres biztosító napelemekhez