ETI - SU CH10x85 gR 12A 700V hengeres biztosító napelemekhez SX148738 - 002625305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 12 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052438
Sonepar cikkszám
SX148738
Gyártói cikkszám
002625305
Gyártói típuskód
CH10x38SU gR 12A/700V AC/DC
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
12 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x85 gR 12A 700V hengeres biztosító napelemekhez