ETI - SU CH10x85 gR 16A 1200V hengeres biztosító napelemekhez SX148788 - 002625236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 16 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052742
Sonepar cikkszám
SX148788
Gyártói cikkszám
002625236
Gyártói típuskód
CH10x85SU gR 16A/1200V DC
Méret:
egyéb
Névleges áram:
16 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x85 gR 16A 1200V hengeres biztosító napelemekhez