ETI - SU CH10x85 gR 16A 700V hengeres biztosító napelemekhez SX148740 - 002625306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 16 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052445
Sonepar cikkszám
SX148740
Gyártói cikkszám
002625306
Gyártói típuskód
CH10x38SU gR 16A/700V AC/DC
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
16 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x85 gR 16A 700V hengeres biztosító napelemekhez