ETI - SU CH10x85 gR 20A 1200V hengeres biztosító napelemekhez SX148789 - 002625237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052759
Sonepar cikkszám
SX148789
Gyártói cikkszám
002625237
Gyártói típuskód
CH10x85SU gR 20A/1200V DC
Méret:
egyéb
Névleges áram:
20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x85 gR 20A 1200V hengeres biztosító napelemekhez