ETI - SU CH10x85 gR 20A 900V hengeres biztosító napelemekhez SX148743 - 002625317
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052544
Sonepar cikkszám
SX148743
Gyártói cikkszám
002625317
Gyártói típuskód
CH10x38SU gR 20A/900V AC/DC
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x85 gR 20A 900V hengeres biztosító napelemekhez