ETI - SU CH10x85 gR 25A 1200V hengeres biztosító napelemekhez SX148790 - 002625238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052766
Sonepar cikkszám
SX148790
Gyártói cikkszám
002625238
Gyártói típuskód
CH10x85SU gR 25A/1200V DC
Méret:
egyéb
Névleges áram:
25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x85 gR 25A 1200V hengeres biztosító napelemekhez