ETI - SU CH10x85 gR 25A 900V hengeres biztosító napelemekhez SX148745 - 002625318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052551
Sonepar cikkszám
SX148745
Gyártói cikkszám
002625318
Gyártói típuskód
CH10x38SU gR 25A/900V AC/DC
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x85 gR 25A 900V hengeres biztosító napelemekhez