ETI - SU CH10x85 gR 2A 1200V hengeres biztosító napelemekhez SX148791 - 002625230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 2 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052650
Sonepar cikkszám
SX148791
Gyártói cikkszám
002625230
Gyártói típuskód
CH10x85SU gR 2A/1200V DC
Méret:
egyéb
Névleges áram:
2 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x85 gR 2A 1200V hengeres biztosító napelemekhez