ETI - SU CH10x85 gR 6A 1200V hengeres biztosító napelemekhez SX148793 - 002625232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 6 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052674
Sonepar cikkszám
SX148793
Gyártói cikkszám
002625232
Gyártói típuskód
CH10x85SU gR 6A/1200V DC
Méret:
egyéb
Névleges áram:
6 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x85 gR 6A 1200V hengeres biztosító napelemekhez