ETI - SU CH10x85 gR 8A 1200V hengeres biztosító napelemekhez SX148794 - 002625233
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 8 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052681
Sonepar cikkszám
SX148794
Gyártói cikkszám
002625233
Gyártói típuskód
CH10x85SU gR 8A/1200V DC
Méret:
egyéb
Névleges áram:
8 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x85 gR 8A 1200V hengeres biztosító napelemekhez