ETI - SU CH10x85 gR 8A 700V hengeres biztosító napelemekhez SX148752 - 002625303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 8 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052414
Sonepar cikkszám
SX148752
Gyártói cikkszám
002625303
Gyártói típuskód
CH10x38SU gR 8A/700V AC/DC
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
8 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
SU CH10x85 gR 8A 700V hengeres biztosító napelemekhez