Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Excel - FTP Cat 5e PVC 100MHz szürke adakábel 4x2x24AWG SN095644 - 100-216

MásolásMásolás
Excel - FTP Cat 5e PVC 100MHz szürke adakábel 4x2x24AWG SN095644

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 8

  • Vezetékanyag - réz

  • Sodort erek - párok

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 305 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095644

Gyártói cikkszám

100-216

Gyártói típuskód

FTP Cat.5e PVC 100MHz szürke EXCEL

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

8

Vezetékanyag:

réz

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

AWG-méret:

24

Sodrott elemek száma:

4

Sodrás:

Kötegekben

Kategória:

5E

Vezető felület:

egyéb

Köpeny színe:

szürke

FTP Cat 5e PVC 100MHz szürke adakábel 4x2x24AWG