Excel - FTP Cat 6 LSOH 250MHz lila (F/UTP) Adatkábel 4x2x23AWG SN095645 - 100-076

Excel
MásolásMásolás
Excel - FTP Cat 6 LSOH 250MHz lila (F/UTP) Adatkábel 4x2x23AWG SN095645

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezetékosztály:

Ez a termékváltozat nem elérhető.2. oszt. = sodrott

Kategória:

Ez a termékváltozat nem elérhető.5E
Ez a termékváltozat nem elérhető.7A (IEC)

Köpeny színe:

Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 8

  • Vezetékanyag - réz

  • Sodort erek - párok

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 305 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095645

Gyártói cikkszám

100-076

Gyártói típuskód

FTP Cat.6 LSOH 250MHz lila EXCEL

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

8

Vezetékanyag:

réz

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

AWG-méret:

23

Sodrott elemek száma:

4

Sodrás:

Kötegekben

Kategória:

6

Köpeny színe:

lila/ibolya

FTP Cat 6 LSOH 250MHz lila (F/UTP) Adatkábel 4x2x23AWG