Excel - S/FTP Cat 6A 550Mhz LSOH fehér [500m] Adatkábel 4x2x23AWG SN104378 - 100-914 [500m]
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 8
Vezetékanyag - réz
Vezetékátmérő - 0.58 mm
Sodort erek - párok
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104378
Gyártói cikkszám
100-914 [500m]
Gyártói típuskód
S/FTP Cat.6a 550Mhz LSOH fehér EXCEL [500m]
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
8
Vezetékanyag:
réz
Vezetékátmérő:
0.58 mm
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
AWG-méret:
23
Sodrott elemek száma:
4
Sodrás:
Kötegekben
Kategória:
6
Köpeny színe:
fehér
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Dca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
s2 (közepes füstképződés)
S/FTP Cat 6A 550Mhz LSOH fehér [500m] Adatkábel 4x2x23AWG