Excel - S/FTP Cat 6A 550Mhz LSOH fehér [dobon vágós] Adatkábel 4x2x23AWG SN095646 - 100-914

Excel
MásolásMásolás
Excel - S/FTP Cat 6A 550Mhz LSOH fehér [dobon vágós]  Adatkábel 4x2x23AWG SN095646

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezetékosztály:

Ez a termékváltozat nem elérhető.2. oszt. = sodrott

Kategória:

Ez a termékváltozat nem elérhető.5E
Ez a termékváltozat nem elérhető.7A (IEC)

Köpeny színe:

Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 8

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékátmérő - 0.58 mm

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095646

Gyártói cikkszám

100-914

Gyártói típuskód

S/FTP Cat.6a 550Mhz LSOH fehér EXCEL [dobon vágós]

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

8

Vezetékanyag:

réz

Vezetékátmérő:

0.58 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

AWG-méret:

23

Sodrott elemek száma:

4

Sodrás:

Kötegekben

Kategória:

6

Köpeny színe:

fehér

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Dca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

s2 (közepes füstképződés)

S/FTP Cat 6A 550Mhz LSOH fehér [dobon vágós] Adatkábel 4x2x23AWG