Excel - S/FTP Cat 7A 1000Mhz LSOH sárga Adatkábel 4x2x23AWG SN095648 - 100-910

Excel
MásolásMásolás
Excel - S/FTP Cat 7A 1000Mhz LSOH sárga  Adatkábel 4x2x23AWG SN095648

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör
Ez a termékváltozat nem elérhető.2. oszt. = sodrott

Kategória:

7A (IEC)
Ez a termékváltozat nem elérhető.5E
Ez a termékváltozat nem elérhető.6

Köpeny színe:

sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 8

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékátmérő - 0.58 mm

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095648

Gyártói cikkszám

100-910

Gyártói típuskód

S/FTP Cat.7a 1000Mhz LSOH sárga EXCEL

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

8

Vezetékanyag:

réz

Vezetékátmérő:

0.58 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Sodrott elemek száma:

4

Sodrás:

Kötegekben

Kategória:

7A (IEC)

Köpeny színe:

sárga

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Dca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

s2 (közepes füstképződés)

S/FTP Cat 7A 1000Mhz LSOH sárga Adatkábel 4x2x23AWG