Excel - UTP Cat 5e 100 MHz, PVC szürke EXCEL Adatátviteli kábel 4x2x24AWG SN095636 - 100-065

Excel
MásolásMásolás
Excel - UTP Cat 5e 100 MHz, PVC szürke EXCEL Adatátviteli kábel 4x2x24AWG SN095636

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Kategória:

Ez a termékváltozat nem elérhető.6
Ez a termékváltozat nem elérhető.7A (IEC)

Köpeny színe:

Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.2067 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékátmérő - 0.5105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 305 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095636

Gyártói cikkszám

100-065

Gyártói típuskód

UTP Cat.5e 100MHz PVC szürke EXCEL

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.2067 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékátmérő:

0.5105 mm

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Sodrás:

nincs

Kategória:

5E

Köpeny színe:

szürke

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.2 mm

UTP Cat 5e 100 MHz, PVC szürke EXCEL Adatátviteli kábel 4x2x24AWG