Excel - UTP Cat 5e PATCH 100 MHz, PVC szürke EXCEL sodrott, hajlékony adatátviteli kábel 4x2x24AWG SN097725 - 100-081-305M

Excel
MásolásMásolás
Excel - UTP Cat 5e PATCH 100 MHz, PVC szürke EXCEL sodrott, hajlékony adatátviteli kábel 4x2x24AWG SN097725

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Kategória:

5E
Ez a termékváltozat nem elérhető.6
Ez a termékváltozat nem elérhető.7A (IEC)

Köpeny színe:

szürke
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 8

  • Vezetékanyag - réz

  • Sodort erek - párok

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 305 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097725

Gyártói cikkszám

100-081-305M

Gyártói típuskód

UTP Cat.5e PATCH 100MHz PVC szürke EXCEL

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

8

Vezetékanyag:

réz

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Sodrott elemek száma:

4

Sodrás:

Kötegekben

Kategória:

5E

Köpeny színe:

szürke

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.3 mm

UTP Cat 5e PATCH 100 MHz, PVC szürke EXCEL sodrott, hajlékony adatátviteli kábel 4x2x24AWG