Excel - UTP Cat 6 250 MHz, LSOH fehér EXCEL Adatátviteli kábel 4x2x23AWG SN108293 - 100-074
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 8
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.2067 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékátmérő - 0.5105 mm
Csomagolás és feltételek
305 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108293
Gyártói cikkszám
100-074
Gyártói típuskód
UTP Cat.6 250MHz LSOH fehér EXCEL
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
8
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.2067 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékátmérő:
0.5105 mm
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
AWG-méret:
23
Sodrott elemek száma:
4
Sodrás:
Kötegekben
Kategória:
6
Köpeny színe:
fehér
Külső átmérő (megközelítőleg):
5.2 mm
UTP Cat 6 250 MHz, LSOH fehér EXCEL Adatátviteli kábel 4x2x23AWG