Excel - UTP Cat 6 250 MHz, LSOH lila EXCEL Adatátviteli kábel 4x2x23AWG SN095641 - 100-071

Excel
MásolásMásolás
Excel - UTP Cat 6 250 MHz, LSOH lila EXCEL Adatátviteli kábel 4x2x23AWG SN095641

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör
Ez a termékváltozat nem elérhető.2. oszt. = sodrott

Kategória:

6
Ez a termékváltozat nem elérhető.5E
Ez a termékváltozat nem elérhető.7A (IEC)

Köpeny színe:

lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.2067 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékátmérő - 0.5105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 305 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095641

Gyártói cikkszám

100-071

Gyártói típuskód

UTP Cat.6 250MHz LSOH lila EXCEL

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.2067 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékátmérő:

0.5105 mm

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

AWG-méret:

23

Sodrás:

Kötegekben

Kategória:

6

Köpeny színe:

lila/ibolya

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.2 mm

UTP Cat 6 250 MHz, LSOH lila EXCEL Adatátviteli kábel 4x2x23AWG