Excel - UTP Cat 6 250 MHz, LSOH zöld EXCEL Adatátviteli kábel 4x2x23AWG SN097724 - 100-072
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömörEz a termékváltozat nem elérhető.2. oszt. = sodrott
Köpeny színe:
zöldFőbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 8
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.2067 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékátmérő - 0.5105 mm
Csomagolás és feltételek
305 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097724
Gyártói cikkszám
100-072
Gyártói típuskód
UTP Cat.6 250MHz LSOH zöld EXCEL
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
8
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.2067 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékátmérő:
0.5105 mm
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
AWG-méret:
23
Sodrott elemek száma:
4
Sodrás:
Kötegekben
Kategória:
6
Köpeny színe:
zöld
Külső átmérő (megközelítőleg):
5.2 mm
UTP Cat 6 250 MHz, LSOH zöld EXCEL Adatátviteli kábel 4x2x23AWG