Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

F-tronic - Kötődoboz műa fk 100x100x 40mm IP54 tömítőgyűrűs G39119 - 7340044

MásolásMásolás
F-tronic - Kötődoboz műa fk 100x100x 40mm IP54 tömítőgyűrűs G39119

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G39119

Gyártói cikkszám

7340044

Gyártói típuskód

FRD100 E114

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Mélység:

40 mm

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Fedélrögzítés:

pattintós

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 100x100mm IP54 tömítőgyűrűs