Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

F-tronic - Kötődoboz műa fk 75x 75x 40mm IP54 tömítőgyűrűs GT16453 - 7340139

MásolásMásolás
F-tronic - Kötődoboz műa fk  75x 75x 40mm IP54 tömítőgyűrűs GT16453

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16453

Gyártói cikkszám

7340139

Gyártói típuskód

FRD75 E125

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

Hosszúság:

75 mm

Szélesség:

75 mm

Mélység:

40 mm

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Fedélrögzítés:

pattintós

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 75x 75mm IP54 tömítőgyűrűs