F-tronic - Kötődoboz műa fk 85x 85x 40mm IP54 tömítőgyűrűs G39118 - 7340038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - IP54
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39118
Gyártói cikkszám
7340038
Gyártói típuskód
FRD85 E113
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
Hosszúság:
85 mm
Szélesség:
85 mm
Mélység:
40 mm
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Fedélrögzítés:
pattintós
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 85x 85mm IP54 tömítőgyűrűs