Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

For Light - LED szalag 2538, 120 LED/m, IP20 nem vízálló, hidegfehér, 6000K, 12W/m, 2500lm/méter SN149854 - ST4905/C

MásolásMásolás
For Light - LED szalag 2538, 120 LED/m, IP20 nem vízálló, hidegfehér, 6000K, 12W/m, 2500lm/méter SN149854

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 12 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 6000-6000 K

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149854

Gyártói cikkszám

ST4905/C

Gyártói típuskód

ST4905/C

Lámpateljesítmény méterenként:

12 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

12-12 V

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

120

Fényszín:

fehér

Fényáram / méter:

2500 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

LED szalag 2538, 120 LED/m, IP20 nem vízálló, hidegfehér, 6000K, 12W/m, 2500lm/méter