Nem visszaküldhető

For Light - LED szalag, 2835,120 LED/m, IP20 nem vízálló, középfehér,12W/m, 2500 lm/m NW 4000K SN149851 - ST4910

MásolásMásolás
For Light - LED szalag, 2835,120 LED/m, IP20 nem vízálló, középfehér,12W/m, 2500 lm/m NW 4000K SN149851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 12 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149851

Gyártói cikkszám

ST4910

Gyártói típuskód

ST4910

Lámpateljesítmény méterenként:

12 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

12-12 V

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

120

Fényszín:

fehér

Fényáram / méter:

2500 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

LED szalag, 2835,120 LED/m, IP20 nem vízálló, középfehér,12W/m, 2500 lm/m NW 4000K