For Light - LED szalag, 3528 120 SMD/m, nem vízálló,IP20 semleges fehér 9,6W/m NW SY005590 - ST4740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 9.6 W
Kivitel - szalag
Lámpafeszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 4500-4500 K
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
5 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005590
Gyártói cikkszám
ST4740
Gyártói típuskód
ST4740
Lámpateljesítmény méterenként:
9.6 W
Kivitel:
szalag
Lámpafeszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényforrások száma méterenként:
120
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
8 mm
Magasság / mélység:
2 mm
Fényáram / méter:
50 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Teljes hossz:
5 m
LED szalag, 3528 120 SMD/m, nem vízálló,IP20 semleges fehér 9,6W/m NW