Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Fosnova - LED panel 17W 4000K ECOLEX Q2 1757 SN167544 - 2217571000

MásolásMásolás
Fosnova - LED panel 17W 4000K ECOLEX Q2 1757 SN167544

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN167544

Gyártói cikkszám

2217571000

Gyártói típuskód

ECOLEX Q2 1757 17W 4K CLD BIA

LED panel 17W 4000K ECOLEX Q2 1757