Fosnova - Mélysugárzó 9,9W LED-es 990lm 4000K IP40 dimm Fosnova Snow 5 DIM SN159521 - 22082612-00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 9.9 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP40
Szabályozható fényerősség - Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 990-990 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159521
Gyártói cikkszám
22082612-00
Gyártói típuskód
Snow 5 DIM. 22082612-00 Fosnova
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
9.9 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
990-990 lm
Mélysugárzó 9,9W LED-es 990lm 4000K IP40 dimm Fosnova Snow 5 DIM