Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Fosnova - Sülly LED-es lpt 14W 4000K 1777lm SN149259 - 22172510-00

MásolásMásolás
Fosnova - Sülly LED-es lpt 14W 4000K 1777lm SN149259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149259

Gyártói cikkszám

22172510-00

Gyártói típuskód

FOSNOVA 22172510-00 ENERGY 2180 1725 14W

Sülly LED-es lpt 14W 4000K 1777lm