Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Fosnova - Sülly LED-es lpt 19W 4000K 2182lm SN149258 - 22172514-00

MásolásMásolás
Fosnova - Sülly LED-es lpt 19W 4000K 2182lm SN149258

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149258

Gyártói cikkszám

22172514-00

Gyártói típuskód

FOSNOVA 22172514-00 ENERGY 2180 1725 19W

Sülly LED-es lpt 19W 4000K 2182lm