Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Imbuszkulcs 4mm szigetelt T-nyelű GT06116 - 237048

MásolásMásolás
Friedrich - Imbuszkulcs 4mm szigetelt T-nyelű GT06116

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret - 4 mm

  • Kivitel - T-markolat

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06116

Gyártói cikkszám

237048

Gyártói típuskód

237048

Kulcsméret:

4 mm

Kivitel:

T-markolat

Szigetelt:

Igen

Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs ; Imbuszkulcs 4mm szigetelt T-nyelű