Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Friedrich - Imbuszkulcs szigetelt 5mm 1000V GT29781 - 231053

MásolásMásolás
Friedrich - Imbuszkulcs szigetelt 5mm  1000V GT29781

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret - 5 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Gömbfejjel - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29781

Gyártói cikkszám

231053

Gyártói típuskód

231053

Kulcsméret:

5 mm

Szigetelt:

Igen

Gömbfejjel:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs ; Imbuszkulcs szigetelt 5mm 1000V