Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Imbuszkulcs szigetelt 6mm 1000V GT29782 - 231060

MásolásMásolás
Friedrich - Imbuszkulcs szigetelt 6mm  1000V GT29782

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret - 6 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Gömbfejjel - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29782

Gyártói cikkszám

231060

Gyártói típuskód

231060

Kulcsméret:

6 mm

Szigetelt:

Igen

Gömbfejjel:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs ; Imbuszkulcs szigetelt 6mm 1000V