Nem visszaküldhető

Friedrich - Imbuszkulcs szigetelt rövid 10mm 1000V GT56594 - 226103

MásolásMásolás
Friedrich - Imbuszkulcs szigetelt rövid 10mm  1000V GT56594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret - 10 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56594

Gyártói cikkszám

226103

Gyártói típuskód

226103

Kulcsméret:

10 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs ; Imbuszkulcs szigetelt rövid 10mm 1000V