Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Imbuszkulcs szigetelt rövid 3mm 1000V GT56588 - 226035

MásolásMásolás
Friedrich - Imbuszkulcs szigetelt rövid 3mm  1000V GT56588

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret - 3 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56588

Gyártói cikkszám

226035

Gyártói típuskód

226035

Kulcsméret:

3 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs ; Imbuszkulcs szigetelt rövid 3mm 1000V