Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Imbuszkulcs szigetelt rövid 4mm 1000V GT56590 - 226042

MásolásMásolás
Friedrich - Imbuszkulcs szigetelt rövid 4mm 1000V GT56590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret - 4 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56590

Gyártói cikkszám

226042

Gyártói típuskód

226042

Kulcsméret:

4 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs ; Imbuszkulcs szigetelt rövid 4mm 1000V