Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Imbuszkulcs szigetelt rövid 5mm 1000V GT56591 - 226059

MásolásMásolás
Friedrich - Imbuszkulcs szigetelt rövid 5mm  1000V GT56591

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret - 5 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56591

Gyártói cikkszám

226059

Gyártói típuskód

226059

Kulcsméret:

5 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs ; Imbuszkulcs szigetelt rövid 5mm 1000V