Nem visszaküldhető

Friedrich - Imbuszkulcs szigetelt rövid 6mm 1000V GT56592 - 226066

MásolásMásolás
Friedrich - Imbuszkulcs szigetelt rövid 6mm  1000V GT56592

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret - 6 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56592

Gyártói cikkszám

226066

Gyártói típuskód

226066

Kulcsméret:

6 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs ; Imbuszkulcs szigetelt rövid 6mm 1000V