Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Imbuszkulcs szigetelt rövid 8mm 1000V GT56593 - 226080

MásolásMásolás
Friedrich - Imbuszkulcs szigetelt rövid 8mm  1000V GT56593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret - 8 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56593

Gyártói cikkszám

226080

Gyártói típuskód

226080

Kulcsméret:

8 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs ; Imbuszkulcs szigetelt rövid 8mm 1000V