Nem visszaküldhető

GAO - Csarnokvil LED-es 206W 35850lm 4000K IP66/IK09 SN176542 - 964114

GAO
MásolásMásolás
GAO - Csarnokvil LED-es 206W 35850lm 4000K IP66/IK09 SN176542

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN176542

Gyártói cikkszám

964114

Gyártói típuskód

Oculus LED 35850lm 840 IP66 206W

Csarnokvil LED-es 206W 35850lm 4000K IP66/IK09