GAO - EPH sín 7 x 2,5 -16 mm2, földelés 30 x 3,5 mm,1 villám7-10 GT64980 - 5312H/0518790555
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - moduláris ráépítés
Kivitel - fedősapkával
Izolátor (szigetelő) - Igen
Csatlakozó kapcsok anyaga - egyéb
Körvezeték csatlakozóinak száma összesen - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282453123
Sonepar cikkszám
GT64980
Gyártói cikkszám
5312H/0518790555
Gyártói típuskód
5312H
Kialakítás:
moduláris ráépítés
Kivitel:
fedősapkával
Izolátor (szigetelő):
Igen
Csatlakozó kapcsok anyaga:
egyéb
Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:
7
Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:
0
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:
7
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH sín ; EPH sín 7 x 2,5 -16 mm2, földelés 30 x 3,5 mm,1 villám7-10