Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Fali izzós lpt., ovál, 1x 60W E27 IP44 fehér félráccsal GT63317 - 6929H

MásolásMásolás
GAO - Fali izzós lpt., ovál, 1x 60W E27 IP44 fehér félráccsal GT63317

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282469292

Sonepar cikkszám

GT63317

Gyártói cikkszám

6929H

Gyártói típuskód

6929H

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Hosszúság:

205 mm

Szélesség:

105 mm

Magasság / mélység:

200 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpavédő kosárral:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt., ovál, 1x 60W E27 IP44 fehér félráccsal