MegszűntNem visszaküldhető

GAO - Fali izzós lpt ovál 1x 60W E27 IP44 fekete félráccsal GT63316 - 6930H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Fali izzós lpt ovál 1x 60W E27 IP44 fekete félráccsal GT63316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282469308

Sonepar cikkszám

GT63316

Gyártói cikkszám

6930H

Gyártói típuskód

6930H

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fekete

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Hosszúság:

205 mm

Szélesség:

105 mm

Magasság / mélység:

200 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényforrás:

izzólámpa

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpavédő kosárral:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt ovál 1x 60W E27 IP44 fekete félráccsal