GAO - Gipszk kötődoboz 107x107mm fedéllel GT67057 - 5255H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Gipszk kötődoboz 107x107mm fedéllel GT67057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4004282452553

Sonepar cikkszám

GT67057

Gyártói cikkszám

5255H

Gyártói típuskód

5255H

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség (IP):

IP20

Szín:

narancs

Hosszúság:

107 mm

Szélesség:

107 mm

Mélység:

45 mm

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Fedélrögzítés:

csavarral

Alkalmazási hőmérséklet:

650-650 °C

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Gipszk kötődoboz 107x107mm fedéllel