Kifutó

GAO - Hajólámpa 1x 60W E27 ovál IP44 szürke fém rács GT59988 - 0590120555/6909H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Hajólámpa 1x 60W E27 ovál IP44 szürke fém rács GT59988

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282469094

Sonepar cikkszám

GT59988

Gyártói cikkszám

0590120555/6909H

Gyártói típuskód

0590120555

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Hosszúság:

170 mm

Szélesség:

125 mm

Magasság / mélység:

115 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényforrás:

izzólámpa

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpavédő kosárral:

Igen

Ovális hajólámpa, fém ráccsal